Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSH
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/8 x 1/16 pulg.
- Diámetro interno1.5625 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.6875 pulg.
- Grosor de la brida0.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro1.871 pulg.
- Longitud del cilindro0.88 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.25 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo1.375 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672700344
- UPC_NO698672700344
- Peso0.60 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso