Descripción general
- Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
- Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSH
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/8 x 1/16 pulg.
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.6875 pulg.
- Grosor de la brida0.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3125
- MaterialHierro dúctil
- Par de apriete del tornillo108 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación1/4-20 X 1/4
- Orificio terminado abastecido1.625 pulg.
- Diámetro del cilindro1.871 pulg.
- Longitud del cilindro0.875 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.313 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2-1/4 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento2.75 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.75
- Longitud del tornillo1-3/8 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Folleto del producto
- UPC_NO697950037325
- Peso0.60 lb
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeInvertir
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.