SDS X 1/2-KW

Dodge
SDS X 1/2-KW

Buje de desconexión rápida - Buje SDS, diámetro interno de 1/2 in, DE de brida de 3.1875 in, 1.3125 in LTB, material de acero
Artículo MI #00215078
No. Fabricante SDS X 1/2-KW
Precio47.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SDS X 1/2-KW

Buje de desconexión rápida - Buje SDS, diámetro interno de 1/2 in, DE de brida de 3.1875 in, 1.3125 in LTB, material de acero
Artículo MI #00215078
No. Fabricante SDS X 1/2-KW
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
Su precio$47.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SDS 1/2 CASQUILLO QD 120388
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3100 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    5000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3-1/2 (acero) in, 4-3/4 (hierro CIass 30 ) in
  • Diámetro del cilindro
    2.18 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.88 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.69 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120388
  • UPC_NO
    782475100521
  • Peso
    1.65 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo