SDS9/16
Buje de desconexión rápida - Buje SDS, diámetro interno de 9/16 in, DE de brida de 3.1875 in, 1.3125 in LTB, material de acero
Artículo MI #00215103
No. Fabricante SDS9/16
Precio129.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de desconexión rápida - Buje SDS, diámetro interno de 9/16 in, DE de brida de 3.1875 in, 1.3125 in LTB, material de acero
Artículo MI #00215103
No. Fabricante SDS9/16
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
Precio129.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SDS 9/16

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3125 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cilindro
    2.188 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.88 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.688 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20
  • Longitud del tornillo
    1.375 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672700399
  • UPC_NO
    698672700399
  • Peso
    1.70 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo