SDS 5/8
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, 5/8 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.3125 in LTB, Hierro dúctil - 65-45-78 Material
Artículo MI #00215104
No. Fabricante SDS 5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, 5/8 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.3125 in LTB, Hierro dúctil - 65-45-78 Material
Artículo MI #00215104
No. Fabricante SDS 5/8

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5/8 CASQUILLO DE SDS
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3125 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil - 65-45-78
  • Capacidad de par
    5000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    9 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    2.1875 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.8800 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.6875 pulg.
  • Par de apriete de instalación
    60 pies-libras
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 3/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    SDS 5/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289344840
  • UPC_NO
    662289344840
  • Peso
    1.71 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo