SDS 1 1/4

Gates
SDS 1 1/4

Buje de desconexión rápida - Buje SDS, diámetro interno de 1-1/4 in, DE de brida de 3.1875 in, 1.3125 in LTB, material de acero
Artículo MI #00215259
No. Fabricante SDS 1 1/4
Precio64.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
SDS 1 1/4

Buje de desconexión rápida - Buje SDS, diámetro interno de 1-1/4 in, DE de brida de 3.1875 in, 1.3125 in LTB, material de acero
Artículo MI #00215259
No. Fabricante SDS 1 1/4
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
Su precio$64.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/4 CASQUILLO DE SDS
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    5000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1-11/16 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7838-2104
  • Número de Upc del fabricante
    072053094558
  • UPC_NO
    072053094558
  • Peso
    1.32 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos