SDS 1 1/4

Martin
SDS 1 1/4

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, 1-1/4 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.3125 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00215263
No. Fabricante SDS 1 1/4
Precio48.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SDS 1 1/4

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, 1-1/4 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.3125 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00215263
No. Fabricante SDS 1 1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SDS 1 1/4 CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.187 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.375
  • Material
    Hierro fundido
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    1.25 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    2.187 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.875 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-11/16 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.375 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.375
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950037455
  • Peso
    1.26 lb
  • Tipo de montaje
    Invertir

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo