SD11/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, 11/16 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00215500
No. Fabricante SD11/16
Precio79.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, 11/16 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00215500
No. Fabricante SD11/16
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
Precio79.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SD 11/16

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro interno
    0.6875 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cilindro
    2.188 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.38 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.688 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20
  • Longitud del tornillo
    1.875 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672700719
  • UPC_NO
    698672700719
  • Peso
    2.00 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo