Descripción general
- La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
- El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
- Los casquillos versátiles Sure-Grip permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSD
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8125 pulg.
- MaterialAcero
- Capacidad de par5000 pulg.
- Par de apriete del tornillo9 pies-libras
- Diámetro del cilindro2-3/16 pulg.
- Longitud del cilindro1-3/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2-11/16 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Longitud del tornillo1-7/8 pulg.
- UPC_NO698672700726
- Peso2.00 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso