Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1" SD

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 3.1875 pulg., LTB de 1.8125 pulg., material de acero fundido
Artículo MI #00215565
No. Fabricante 1" SD

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SD DE 1"

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Material
    Acero fundido
  • Diámetro del cilindro
    2.1870 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.3750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.6880 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-7/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Número de Upc del fabricante
    685144342386
  • UPC_NO
    685144342386
  • Peso
    2.00 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo