SD X 1-1/8-KW

Dodge
SD X 1-1/8-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, 1-1/8 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00215586
No. Fabricante SD X 1-1/8-KW
Precio50.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SD X 1-1/8-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, 1-1/8 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00215586
No. Fabricante SD X 1-1/8-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$50.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SD 1-1/8 CASQUILLO QD 120374
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8100 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    5000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3-1/2 (acero) in, 3.81 (hierro CIass 30 ) in
  • Diámetro del cilindro
    2.18 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.38 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.69 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-7/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120374
  • UPC_NO
    782475100385
  • Peso
    1.72 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo