SD1716
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, 1-7/16 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00215668
No. Fabricante SD1716
Precio65.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, 1-7/16 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00215668
No. Fabricante SD1716

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SD 1-7/16
  • La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
  • El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
  • Los casquillos versátiles Sure-Grip permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    5000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    9 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-11/16 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-7/8 pulg.
  • UPC_NO
    698672700863
  • Peso
    1.40 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo