Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO SD 1-9/16
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSD
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro interno1.5625 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8125 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro2.188 pulg.
- Longitud del cilindro1.38 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.688 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo1.875 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672700894
- UPC_NO698672700894
- Peso1.30 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad