Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSD
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.4500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8125 pulg.
- MaterialHierro dúctil - 65-45-16
- Capacidad de par5000 pulg.
- Par de apriete del tornillo9 pies-libras
- Diámetro del cilindro2.1875 pulg.
- Longitud del cilindro1.3800 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.6875 pulg.
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Longitud del tornillo1 7/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteSD 1 11/16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289404728
- UPC_NO662289404728
- Peso1.29 lb
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional