Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSD
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/8 pulg.
- Diámetro interno1-13/16 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8125 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro2.188 pulg.
- Longitud del cilindro1.38 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.688 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo1.875 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672700931
- UPC_NO698672700931
- Peso1.10 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso