Motion
SD 1 15/16

Browning (RRX)
SD 1 15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, 1-15/16 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, Hierro dúctil - 65-45-18 Material
Artículo MI #00215765
No. Fabricante SD 1 15/16
Precio122.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
SD 1 15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, 1-15/16 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, Hierro dúctil - 65-45-18 Material
Artículo MI #00215765
No. Fabricante SD 1 15/16
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
Su precio$122.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SD 1 15/16
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil - 65-45-18
  • Capacidad de par
    5000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    9 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    2.1875 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.3800 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.6875 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 7/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    SD 1 15/16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289364763
  • UPC_NO
    662289364763
  • Peso
    0.99 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo