Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSK
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.8750 pulg.
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par7000 pulg.
- Par de apriete del tornillo15 pies-libras
- Diámetro del cilindro2-13/16 pulg.
- Longitud del cilindro1-3/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3-5/16 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18 pulg.
- Longitud del tornillo2 pulg.
- UPC_NO698672709804
- Peso3.75 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso