Motion
SK 9/16

Martin
SK 9/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 0.5625 in Bore, 3.875 in Flg OD, 1.9375 LTB
Artículo MI #00215827
No. Fabricante SK 9/16
Precio60.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SK 9/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 0.5625 in Bore, 3.875 in Flg OD, 1.9375 LTB
Artículo MI #00215827
No. Fabricante SK 9/16
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
Su precio$60.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SK 9/16 CASQUILLO QD
  • Amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones
  • Fabricante: rueda dentada y engranaje Martin

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375
  • Orificio terminado abastecido
    0.5625 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.9375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.9375 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.9375
  • UPC_NO
    697950145907
  • Peso
    3.85 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos