Motion
SK58
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 5/8 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00215843
No. Fabricante SK58
Precio85.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 5/8 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00215843
No. Fabricante SK58
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
Su precio$85.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SK 5/8
  • La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
  • El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
  • Los casquillos versátiles Sure-Grip permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.8750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    7000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    15 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    2-13/16 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-5/16 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    117575
  • UPC_NO
    698672701006
  • Peso
    3.60 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo