Motion
SK11/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 11/16 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00215856
No. Fabricante SK11/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 11/16 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00215856
No. Fabricante SK11/16

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SK 11/16

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro interno
    11/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.8750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro del cilindro
    2.813 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.38 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.313 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672701013
  • UPC_NO
    698672701013
  • Peso
    3.50 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo