Descripción general
- Diseño bridado
- Cono de 4 grados
- Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
- Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
- QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSK
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.8125 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.8800 pulg.
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8800 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par7000 pulg.
- Diámetro del cilindro2.8100 pulg.
- Longitud del cilindro1.2500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.3100 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
- Longitud del tornillo2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante120418
- Catálogo del fabricante
- IncluyePernos y arandelas
- Número de Upc del fabricante782475100828
- UPC_NO782475100828
- Peso3.64 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.