Motion
SK 7/8

Martin
SK 7/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 7/8 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00215892
No. Fabricante SK 7/8
Price$70.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SK 7/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 7/8 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00215892
No. Fabricante SK 7/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$70.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SK 7/8 CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375
  • Material
    Hierro fundido
  • Par de apriete del tornillo
    180 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    0.875 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    2.812 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-5/16 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.9375 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.9375
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7839-4402
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950037622
  • Peso
    3.30 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Invertir

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo