Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSK
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.8750 pulg.
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del cilindro2.813 pulg.
- Longitud del cilindro1.38 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.313 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
- Longitud del tornillo2 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672701082
- UPC_NO698672701082
- Peso3.30 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso