Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSK
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro interno1.3125 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.8750 pulg.
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del cilindro2.813 pulg.
- Longitud del cilindro1.38 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.313 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
- Longitud del tornillo2 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672701136
- UPC_NO698672701136
- Peso3.10 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso