SK 1 5/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-5/16 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Hierro dúctil - 65-45-44 Material
Artículo MI #00215979
No. Fabricante SK 1 5/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-5/16 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Hierro dúctil - 65-45-44 Material
Artículo MI #00215979
No. Fabricante SK 1 5/16

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 1 5/16 SK
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Diámetro interno
    1-5/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.8750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil - 65-45-44
  • Capacidad de par
    7000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    15 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    2.8125 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.1875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.3125 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Longitud del tornillo
    x 2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    SK 1 5/16 5/16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289375776
  • UPC_NO
    662289375776
  • Peso
    3.05 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo