Descripción general
- La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
- El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
- Los casquillos versátiles Sure-Grip permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSK
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Diámetro interno1.3125 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.8750 pulg.
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par7000 pulg.
- Par de apriete del tornillo15 pies-libras
- Diámetro del cilindro2-13/16 pulg.
- Longitud del cilindro1-3/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3-5/16 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18 pulg.
- Longitud del tornillo2 pulg.
- UPC_NO698672701129
- Peso3.10 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso