Motion
SK 1 7/16

Martin
SK 1 7/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-7/16 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00216017
No. Fabricante SK 1 7/16
Precio75.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SK 1 7/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-7/16 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00216017
No. Fabricante SK 1 7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio75.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SK 1 7/16 CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375
  • Material
    Hierro fundido
  • Par de apriete del tornillo
    180 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    1.4375 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    2.812 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-5/16 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.9375 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.9375
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7839-2215
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950037714
  • Peso
    2.77 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Invertir

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos