Motion
SK13838KS
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-3/8 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00216064
No. Fabricante SK13838KS
Precio180.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-3/8 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00216064
No. Fabricante SK13838KS
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
Precio180.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE ESPECIAL SK 1-3/8 DE 3/8 KW

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.8750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    7000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    15 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    2-13/16 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-5/16 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • UPC_NO
    698672701150
  • Peso
    3.00 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo