Motion
SK X 1-13/16-KW

Dodge
SK X 1-13/16-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-13/16 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00216096
No. Fabricante SK X 1-13/16-KW
Precio73.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SK X 1-13/16-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-13/16 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00216096
No. Fabricante SK X 1-13/16-KW
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
Su precio$73.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 1-13/16 QD SK 120434
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    1.8125 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.8800 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8800 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    7000 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    2.8100 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.3100 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120434
  • Catálogo del fabricante
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Número de Upc del fabricante
    782475100989
  • UPC_NO
    782475100989
  • Peso
    2.62 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo