Motion
SK 2
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 2 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Hierro dúctil - 65-45-53 Material
Artículo MI #00216137
No. Fabricante SK 2
Precio107.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 2 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Hierro dúctil - 65-45-53 Material
Artículo MI #00216137
No. Fabricante SK 2
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
Precio107.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 2 SK
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.8750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil - 65-45-53
  • Capacidad de par
    7000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    15 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    2.8125 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.1875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.3125 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Longitud del tornillo
    x 2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    SK 2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289385829
  • UPC_NO
    662289385829
  • Peso
    2.27 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo