Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSK
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Diámetro interno2-1/16 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.8750 pulg.
- Grosor de la brida0.5625 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8750 pulg.
- MaterialHierro dúctil - 65-45-54
- Capacidad de par7000 pulg.
- Par de apriete del tornillo15 pies-libras
- Diámetro del cilindro2.8125 pulg.
- Longitud del cilindro1.1875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.3125 pulg.
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18 pulg.
- Longitud del tornillox 2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteSK 2 1/16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289335855
- UPC_NO662289335855
- Peso2.18 lb
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional