Motion
SK X 2-1/8-KW

Dodge
SK X 2-1/8-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 2-1/8 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00216166
No. Fabricante SK X 2-1/8-KW
Precio83.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SK X 2-1/8-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 2-1/8 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00216166
No. Fabricante SK X 2-1/8-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio83.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 2-1/8 QD SK 120439
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.8750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    7000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    180 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    4-1/2 (acero) in, 4-3/4 (hierro CIass 30 ) in
  • Diámetro del cilindro
    2.81 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.38 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.31 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120439
  • UPC_NO
    782475101030
  • Peso
    2.17 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo