Motion
SK 2 3/16

Gates
SK 2 3/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 2-3/16 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00216183
No. Fabricante SK 2 3/16
Precio102.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
SK 2 3/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 2-3/16 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00216183
No. Fabricante SK 2 3/16

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$102.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 2 3/16 SK
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 3/16 pulg.
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.8750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    7000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-5/16 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/16-18 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7838-4203
  • Incluye
    Clave
  • Número de Upc del fabricante
    072053094954
  • UPC_NO
    072053094954
  • Peso
    2.21 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos