Motion
SK 2 1/4

Martin
SK 2 1/4

Buje de desconexión rápida - Buje SK, diámetro interno de 2-1/4 in, DE de brida de 3.8750 in, 1.8750 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #00216201
No. Fabricante SK 2 1/4
Precio70.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SK 2 1/4

Buje de desconexión rápida - Buje SK, diámetro interno de 2-1/4 in, DE de brida de 3.8750 in, 1.8750 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #00216201
No. Fabricante SK 2 1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$70.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SK 2 1/4 CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375
  • Material
    Hierro dúctil
  • Par de apriete del tornillo
    180 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18 X 5/16
  • Orificio terminado abastecido
    2.25 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    2.812 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.938 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-5/16 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.938 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.938
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7838-4113
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950037837
  • Peso
    1.88 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Invertir

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos