Motion
SK2516
Buje de desconexión rápida - Buje SK, diámetro interno de 2-5/16 in, DE de brida de 3.8750 in, 1.8750 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #00216217
No. Fabricante SK2516
Precio174.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de desconexión rápida - Buje SK, diámetro interno de 2-5/16 in, DE de brida de 3.8750 in, 1.8750 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #00216217
No. Fabricante SK2516
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
Precio174.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SK 2-5/16

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 1/16 pulg.
  • Diámetro interno
    2.3125 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.8750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Diámetro del cilindro
    2.813 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.38 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.313 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672701358
  • UPC_NO
    698672701358
  • Peso
    1.80 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo