Motion
SF9/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 9/16 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00216321
No. Fabricante SF9/16
Precio126.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 9/16 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #00216321
No. Fabricante SF9/16
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
Precio126.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SF 9/16

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro del cilindro
    3.125 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.875 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672701433
  • UPC_NO
    698672701433
  • Peso
    5.10 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo