Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO DE 1" SF
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSF
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida4.6250 pulg.
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par11000 pulg.
- Par de apriete del tornillo30 pies-libras
- Diámetro del cilindro3-1/8 pulg.
- Longitud del cilindro1-1/2 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3-7/8 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Longitud del tornillo2 pulg.
- UPC_NO698672701501
- Peso4.80 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad