Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSF
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Diámetro exterior de la brida4.6250 pulg.
- Grosor de la brida0.5625 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- MaterialHierro gris - G3009
- Capacidad de par11000 pulg.
- Par de apriete del tornillo30 pies-libras
- Diámetro del cilindro3.1250 pulg.
- Longitud del cilindro1.4375 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.8750 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Longitud del tornillo2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteSF 1 3/8 3/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289321278
- UPC_NO662289321278
- Peso4.60 lb
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional