Descripción general
- Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
- Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSF
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro interno1.5625 pulg.
- Diámetro exterior de la brida4.625 pulg.
- Grosor de la brida0.562 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0625
- MaterialHierro dúctil
- Par de apriete del tornillo360 pulg.
- Orificio terminado abastecido1.5625 pulg.
- Diámetro del cilindro3-1/8 pulg.
- Longitud del cilindro1.5 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.125 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3-7/8 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.625 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.625
- Longitud del tornillo2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Folleto del producto
- UPC_NO697950038049
- Peso3.92 lb
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeInvertir
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.