Motion
SF X 2-1/2-KW

Dodge
SF X 2-1/2-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 2-1/2 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00216761
No. Fabricante SF X 2-1/2-KW
Precio92.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SF X 2-1/2-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 2-1/2 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00216761
No. Fabricante SF X 2-1/2-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SF 2-1/2 CASQUILLO QD 120592
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 3/16 pulg.
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    11000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    360 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    5-1/2 (acero) in, 6.38 (hierro CIass 30 ) in
  • Diámetro del cilindro
    3.13 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.88 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120592
  • Incluye
    Clave
  • UPC_NO
    782475587872
  • Peso
    3.16 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo