SF 2 15/16

Browning (RRX)
SF 2 15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 2-15/16 pulg. de diámetro interior, 4.6250 pulg. de diámetro exterior de flg, 2.0000 pulg. de LTB, hierro gris - Material G3026
Artículo MI #00216859
No. Fabricante SF 2 15/16
Precio123.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
SF 2 15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 2-15/16 pulg. de diámetro interior, 4.6250 pulg. de diámetro exterior de flg, 2.0000 pulg. de LTB, hierro gris - Material G3026
Artículo MI #00216859
No. Fabricante SF 2 15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio123.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 2 15/16 SF
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Material
    Hierro gris - G3026
  • Capacidad de par
    11000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    30 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    3.1250 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.4375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.8750 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    SF 2 15/16
  • Página de producto del fabricante
  • Incluye
    Llave rectangular
  • Número de Upc del fabricante
    662289335411
  • UPC_NO
    662289335411
  • Peso
    2.09 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo