Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloE
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior de la brida6.0000 pulg.
- Grosor de la brida0.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.7500 pulg.
- MaterialCalidad hierro dúctil 65-45-63
- Capacidad de par20000 pulg.
- Par de apriete del tornillo60 pies-libras
- Diámetro del cilindro3.8340 pulg.
- Longitud del cilindro1.8900 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.0000 pulg.
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13 pulg.
- Longitud del tornillo2 3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteE 7/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289354009
- UPC_NO662289354009
- Peso10.90 lb
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional