E X 7/8-KW

Dodge
E X 7/8-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 7/8 in Bore, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00216879
No. Fabricante E X 7/8-KW
Precio164.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
E X 7/8-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 7/8 in Bore, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00216879
No. Fabricante E X 7/8-KW
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
Su precio$164.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E 7/8 CASQUILLO QD 120488
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    E
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6250 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    20000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    720 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    6-1/2 (acero) in, 7-1/2 (hierro CIass 30 ) in
  • Diámetro del cilindro
    3.83 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.88 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2-3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120488
  • UPC_NO
    782475101504
  • Peso
    11.80 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo