E78
Buje de desconexión rápida - Buje E, diámetro interno de 7/8 in, DE de brida de 6.0000 in, 2.6250 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00216887
No. Fabricante E78
Precio336.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de desconexión rápida - Buje E, diámetro interno de 7/8 in, DE de brida de 6.0000 in, 2.6250 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00216887
No. Fabricante E78
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
Su precio$336.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E 7/8 CASQUILLO
  • La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
  • El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
  • Los versátiles casquillos Sure-Grip® permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo
  • Fabricante: TB Woods

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    E
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    698672701914
  • Peso
    10.80 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo