E1516
Buje de desconexión rápida - Buje E, diámetro interno de 1-5/16 in, DE de brida de 6.0000 in, 2.7500 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00216972
No. Fabricante E1516
Precio519.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de desconexión rápida - Buje E, diámetro interno de 1-5/16 in, DE de brida de 6.0000 in, 2.7500 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00216972
No. Fabricante E1516
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
Precio519.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E 1+5/16 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    E
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Diámetro interno
    1.3125 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro del cilindro
    3.834 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.88 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13
  • Longitud del tornillo
    2.75 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672702010
  • UPC_NO
    698672702010
  • Peso
    10.30 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo