E 1 5/8

Martin
E 1 5/8

Buje de desconexión rápida - Buje E, diámetro interno de 1-5/8 in, DE de brida de 6.0000 in, 2.7500 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00217030
No. Fabricante E 1 5/8
Precio178.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E 1 5/8

Buje de desconexión rápida - Buje E, diámetro interno de 1-5/8 in, DE de brida de 6.0000 in, 2.7500 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00217030
No. Fabricante E 1 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$178.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E 1 5/8 CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    E
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.75 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.625
  • Material
    Hierro fundido
  • Par de apriete del tornillo
    720 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/8-16X3/8
  • Orificio terminado abastecido
    1.625 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    3.834 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.875 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6
  • Longitud del tornillo
    2-3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7839-2207
  • Catálogo del fabricante
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950038360
  • Peso
    10.60 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Invertir

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos