Motion
E 2 1/4
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 2-1/4 pulg. de diámetro interior, 6.0000 pulg. de diámetro exterior de flg, 2.7500 pulg. de LTB, 65-45-32 Material de grado de hierro dúctil
Artículo MI #00217146
No. Fabricante E 2 1/4
Precio375.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, 2-1/4 pulg. de diámetro interior, 6.0000 pulg. de diámetro exterior de flg, 2.7500 pulg. de LTB, 65-45-32 Material de grado de hierro dúctil
Artículo MI #00217146
No. Fabricante E 2 1/4
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
Precio375.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2 1/4 CASQUILLO QDE
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    E
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.7500 pulg.
  • Material
    Calidad hierro dúctil 65-45-32
  • Capacidad de par
    20000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    60 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    3.8340 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.8900 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.0000 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    E 2 1/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289321162
  • UPC_NO
    662289321162
  • Peso
    8.54 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo