E212
Buje de desconexión rápida - Buje E, diámetro interno de 2-1/2 in, DE de brida de 6.0000 in, 2.7500 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00217206
No. Fabricante E212
Precio229.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de desconexión rápida - Buje E, diámetro interno de 2-1/2 in, DE de brida de 6.0000 in, 2.7500 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #00217206
No. Fabricante E212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio229.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E 2-1/2 CASQUILLO
  • La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
  • El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
  • Los casquillos versátiles Sure-Grip permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    E
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    20000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    60 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    3.834 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2-3/4 pulg.
  • UPC_NO
    698672702256
  • Peso
    7.80 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo