Descripción general
- La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
- El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
- Los casquillos versátiles Sure-Grip permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo
Especificaciones
- Tamaño del casquilloE
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Diámetro interno2.6875 pulg.
- Diámetro exterior de la brida6.0000 pulg.
- Grosor de la brida0.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.6250 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Capacidad de par20000 pulg.
- Par de apriete del tornillo60 pies-libras
- Diámetro del cilindro3.834 pulg.
- Longitud del cilindro1-7/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13 pulg.
- Longitud del tornillo2-3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante7839-2200
- UPC_NO698672702287
- Peso7.30 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso