F1316
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre 1-3/16 , diámetro exterior de 6.6250 in, LTB 3.6250 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00217453
No. Fabricante F1316
Precio930.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre 1-3/16 , diámetro exterior de 6.6250 in, LTB 3.6250 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00217453
No. Fabricante F1316
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
Precio930.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F 1+3/16 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    F
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.8125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.6250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro del cilindro
    4.438 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.81 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.625 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    9/16-12
  • Longitud del tornillo
    3.625 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672702492
  • UPC_NO
    698672702492
  • Peso
    17.60 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo